平刃形コードコネクタボディ

平刃形コードコネクタボディ - アメリカン電機平刃形コードコネクタボディ - アメリカン電機平刃形コードコネクタボディ - アメリカン電機平刃形コードコネクタボディ - アメリカン電機
(4件のレビュー)

電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。

種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125VNEMA規格NEMA 5-15タイプナイロンカバー適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065345177114GN-IV
1,230
1,098
1,208(税込)
当日出荷
065345087114GN
1,230
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06534508
2019-02-27
用途: 電源装置接続
製造業

日本製のためかつくりの品質が良く、オスプラグとの結合もしっかりかみ合います。

1が参考にしています
対象商品 : 06534517
2019-02-28
用途: トランス電源の延長
製造業

コンタクトも良く、日本製なので安心して使用出来ます。

対象商品 : 06534508
2018-03-04
用途: 楽器のエフェクトボードに使用

すばらしい..値段以上のパフォーマンス..good..

対象商品 : 06534517
2017-08-06
用途: 延長コードのコネクタボディ交換時
金融・保険業

オーディオ用延長コードのプラグ、コネクタボディを新しいものに交換。ナイロン樹脂製のため非常にしっかりしたもので安心できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする