アメリカン電機
平刃形ダブルコネクタボディ
(1件のレビュー)
極数
接地2P
差込口形状
接地2P 15A 125V
形状
平刃タイプ
種類
ボディ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06534474
7113GR
15
125
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください