アメリカン電機
平刃形ハイパープラグ
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06534465
7112GNXL
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください