アメリカン電機
防水フランジインレット
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
2
適合プラグ
7114GN/7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー)
適合圧着端子
R2-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
NEMA規格
NEMA 5-15
適合電線径(Φmm)
1.6~2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06534553
7115GNW
55
31.5
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
06534562
7115GWJ
58.5
38.5
¥
9,740
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください