ナベヤ
フットジャッキ用固定プレート
フットジャッキの固定に使用します。
質量(kg)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06709273
FJKP12
19
13
94
50
65
20
25
14
3
20
50
8
¥
560
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06709282
FJKP16
24.5
13
94
50
65
20
25
14
3
20
50
8
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06709298
FJKP20
30.5
13
94
50
65
20
25
14
3
20
50
8
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
14日以内出荷
返品不可
06709307
FJKP12S
19
13
94
50
65
20
25
14
3
20
50
8
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06709316
FJKP16S
24.5
13
94
50
65
20
25
14
3
20
50
8
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください