ナベヤ
キャスター付フットジャッキCFJ型
キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。
ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。
ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
材質(本体)
SPHC
寸法F(mm)
57.5
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
30
表面処理
本体:ユニクロメッキ
ストッパー
なし
寸法J(mm)
60
寸法G(mm)
17
寸法K(mm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アジャスター付キャスター
材質(ジャッキパッド)
ネオプレンゴム
取付穴径L(Φmm)
10.5
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(kN)
取付高(mm)
材質(車輪)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06709395
CFJ65P
65
3
92
特殊プラスチック
1.42
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
06709404
CFJ65MCN
65
3
92
MCナイロン
1.32
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
06709413
CFJ65MCB
65
3
92
MCナイロン
1.36
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
06709422
CFJ75P
75
4
106
特殊プラスチック
1.52
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
06709438
CFJ75MCN
75
4
106
MCナイロン
1.44
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
06709447
CFJ75MCB
75
4
106
MCナイロン
1.48
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください