ナベヤ
角パイプジョイント
材質
本体:強化ポリアセタール ネジブッシュ:真鍮
表面処理
ネジブッシュ:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
ねじの呼び
耐荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06709474
KPJ30-10
30
27.5
33
27
20
M10
5
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
06709483
KPJ30-12
30
27.5
33
27
20
M12
5
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
06709492
KPJ30-16
30
27.5
33
27
25
M16
5
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
06709508
KPJ40-10
40
37.5
43
35
20
M10
6
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
06709517
KPJ40-12
40
37.5
43
35
20
M12
6
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
06709526
KPJ40-16
40
37.5
43
35
25
M16
6
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
06709535
KPJ40-20
40
37.5
43
35
25
M20
6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
06709544
KPJ50-12
50
45.5
55
44
20
M12
6
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06709553
KPJ50-16
50
45.5
55
44
25
M16
8
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
06709562
KPJ50-20
50
45.5
55
44
25
M20
8
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください