ナベヤ
レベルジャッキ
本体はFC250の強靱鋳鉄を使い丈夫です。
作動荷重2TONです。
耐荷重(kN)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動荷重(Nm)
750
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
ねじ径×長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06709614
LJ01
101
41
74
100
25
(スクリュー)M38×40
M10
¥
6,450
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
06709623
LJ02
101
61
94
140
45
(スクリュー)M38×60
M10
¥
9,750
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
06709632
LJ03
220
85
120
160
60
(スクリュー)M45×55
-
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください