ライン精機
ハンドタコメーター
広い測定範囲を高精度に測定できます。狭い場所の計測(TM-4015延長光電プローブ)、接触式の計測(TM-5013)にて対応可能。
用途
装置の回転軸やモーターの回転数の確認。
オートパワーオフ
キー操作より3分後
分解能
0.1r/min
確度
±0.01%±1digit
検出距離
50~300mm
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06539128
TM-5000
1個
6.0~99999.9r/min
-
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06539137
TM-5010
1個
6.0~99999.9r/min 0.10~1666.66r/s 0.60~9999.99m/min 1.00~16666.6cm/s
-
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72768353
TM-5000(メーカー実施校正証明書一式付)
1セット
6.0~99999.9r/min
一般校正
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72768369
TM-5010(メーカー実施校正証明書一式付)
1セット
6.0~99999.9r/min 0.10~1666.66r/s 0.60~9999.99m/min 1.00~16666.6cm/s
一般校正
¥
59,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72768457
TM-5000(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
1セット
6.0~99999.9r/min
一般校正
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72768466
TM-5010(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
1セット
6.0~99999.9r/min 0.10~1666.66r/s 0.60~9999.99m/min 1.00~16666.6cm/s
一般校正
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50791924
TM-5000(英語版一般校正証明書付)
1セット
6.0~99999.9r/min
英文校正証明書付
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50791940
TM-5010(英語版一般校正証明書付)
1セット
6.0~99999.9r/min 0.10~1666.66r/s 0.60~9999.99m/min 1.00~16666.6cm/s
英文校正証明書付
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200