ライン精機
小型ラチェットトータルカウンタ
小型のメカニカルカウンタ、ラチェット式。
表示文字数
5桁・計数表示 4.8×2.4mm(黒地に白文字)
仕様
ラチェット式 駆動軸レバーの約40~45°の傾斜往復運動で数字1進
リセット
リセットロール1回転にてリセット
最高計測速度
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10台)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06538622
RS-204-5(Ⅱ)
右軸・左回転
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
06538656
RSL-204-5(Ⅲ)
左軸・左回転
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
06538665
RSL-204-5(Ⅳ)
左軸・右回転
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください