ライン精機
長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形)
2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
用途
カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。
センサー
フォトセンサ(内蔵)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
発信単位
1cm
1m
1mm
10cm
内容量
1セット
1個
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
計測速度(m/分)
発信単位
最大負荷電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06537992
CT1-3:1000R
1個
100m/分
1mm
20mA
¥
65,300
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06538008
CT1-3:100R
1個
250m/分
1cm
100mA
¥
52,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06538017
CT1-3:10R
1個
500m/分
10cm
100mA
¥
47,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06538026
CT1-3:1R
1個
700m/分
1m
100mA
¥
47,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11156175
CT1-3:1000R(メーカー実施校正証明書一式付)
1セット
100m/分
1mm
20mA
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156191
CT1-3:100R(メーカー実施校正証明書一式付)
1セット
250m/分
1cm
100mA
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156200
CT1-3:10R(メーカー実施校正証明書一式付)
1セット
500m/分
10cm
100mA
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156209
CT1-3:1R(メーカー実施校正証明書一式付)
1セット
700m/分
1m
100mA
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500