ライン精機
電子手持数取器
(2件のレビュー)
文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
用途
品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。
表示単位
4桁LCD 文字高10mm
質量(g)
約30(ストラップ含む)
電源
CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年
適合規格
CE・RoHS
計数範囲
0~9999
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06538035
DK-100H
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください