曜日別特売
(3件のレビュー)

台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。

用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット取付穴径3.5mm×4ヵ所内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全7種類を絞り込む
計数範囲
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
桁数
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
計数範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37066924H-102M-3-23667×101×703連式各9999
5,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
06538132H-102M-104桁78567X298.5X7010連式各9999
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
06538148H-102M-24桁15767X62.5X702連式各9999
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37066942H-102M-4-31467×132×704連式各9999
7,900
7,898
8,688(税込)
当日出荷
37066967H-102M-5-39267×160×705連式各9999
9,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
06538157H-102M-6447267X192.5X706連式各9999
11,900
11,880
13,068(税込)
当日出荷
06538166H-102M-84桁62867X239.5X708連式各9999
15,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37066942
2020-06-12
用途: 交通量調査
サービス業

やっぱりライン精機製のカウンターが一番安心できる。しっかりした作りです。

対象商品 : 37066967
2017-05-25
用途: 交通量調査
建設業・工事業

問題なく使えるのですが、価格が高いです。他社も高いですが。。

対象商品 : 37066924
2015-06-16
用途: 製品を検査して不良を分別した数を記録
株式会社大信

スイッチが押しやすく使いやすい
おそらくOEMで他メ-カ-のものもあると思うが
価格が安かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする