曜日別特売

【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺14mm

【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺14mm - ノーブランド
(3件のレビュー)

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06549016-1420~100
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549025-14101~200
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549034-14201~300
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549043-14301~400
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549052-14401~500
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549068-14501~600
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549077-14601~700
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549086-14701~800
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549095-14801~900
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549104-14901~1000
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549113-141001~1100
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549122-141101~1200
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549138-141201~1300
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549147-141301~1400
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549156-141401~1500
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549165-141501~1600
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549174-141601~1700
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549183-141701~1800
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549192-141801~1900
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549208-141901~2000
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06549025
2019-09-26
用途: 機械加工時
建設業・工事業

六角棒を機械加工に使用しました。充分に使用できます。

対象商品 : 06549052
2019-02-25
用途: バイクの部品作成用
製造業

旋盤でナットを作るのに使用しました。
ミリ単位で注文できるのがありがたいです。

対象商品 : 06549068
2016-09-29
用途: 刃物の柄に使用しています。

満足しています。今後も利用していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3371:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする