【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺17mm

【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺17mm - ノーブランド
(2件のレビュー)

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06549217-1720~100
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549226-17101~200
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549235-17201~300
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549244-17301~400
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549253-17401~500
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549262-17501~600
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549278-17601~700
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549287-17701~800
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549296-17801~900
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549305-17901~1000
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549314-171001~1100
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549323-171101~1200
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549332-171201~1300
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549348-171301~1400
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549357-171401~1500
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549366-171501~1600
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549375-171601~1700
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549384-171701~1800
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549393-171801~1900
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549402-171901~2000
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06549244
2022-04-14
用途: 自作工具製作材
医療・福祉・介護関連業

ほぼイメージ通りで満足しております。
胴縁のような当て木の梱包には宅配便の人も驚いていました。
またお世話になります、宜しくお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 06549332
2017-06-12
用途: 釣り道具のパーツとして
その他業種

内径16㎜のステンレス棒の軸として角を削れば入るものと思い込んで購入しましたが、平面と平面の幅が17ミリで角と角の幅は19㎜だったため使えませんでした。もう少し詳しいサイズが分かると素人でもわかるんでしょうね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2962:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする