曜日別特売

【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺19mm

【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺19mm - ノーブランド

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06549418-1920~100
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549427-19101~200
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549436-19201~300
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549445-19301~400
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549454-19401~500
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549463-19501~600
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549472-19601~700
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549488-19701~800
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549497-19801~900
オープン
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549506-19901~1000
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549515-191001~1100
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549524-191101~1200
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549533-191201~1300
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549542-191301~1400
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549558-191401~1500
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549567-191501~1600
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549576-191601~1700
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549585-191701~1800
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549594-191801~1900
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06549603-191901~2000
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4182:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする