曜日別特売

【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺23mm

【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺23mm - ノーブランド

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06550014-2320~100
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550023-23101~200
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550032-23201~300
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550048-23301~400
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550057-23401~500
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550066-23501~600
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550075-23601~700
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550084-23701~800
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550093-23801~900
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550102-23901~1000
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550118-231001~1100
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550127-231101~1200
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550136-231201~1300
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550145-231301~1400
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550154-231401~1500
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550163-231501~1600
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550172-231601~1700
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550188-231701~1800
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550197-231801~1900
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550206-231901~2000
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4340:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4340:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする