曜日別特売

【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺27mm

【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺27mm - ノーブランド

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06550617-2720~100
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550626-27101~200
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550635-27201~300
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550644-27301~400
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550653-27401~500
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550662-27501~600
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550678-27601~700
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550687-27701~800
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550696-27801~900
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550705-27901~1000
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550714-271001~1100
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550723-271101~1200
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550732-271201~1300
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550748-271301~1400
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550757-271401~1500
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550766-271501~1600
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550775-271601~1700
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550784-271701~1800
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550793-271801~1900
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06550802-271901~2000
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4247:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする