曜日別特売

【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺32mm

【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺32mm - ノーブランド
(1件のレビュー)

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06551213-3220~100
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06551222-32101~200
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06551238-32201~300
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06551247-32301~400
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06551256-32401~500
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06551265-32501~600
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06551274-32601~700
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06551283-32701~800
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06551292-32801~900
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06551308-32901~1000
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06551317-321001~1100
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06551326-321101~1200
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06551335-321201~1300
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06551344-321301~1400
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06551353-321401~1500
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06551362-321501~1600
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06551378-321601~1700
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06551387-321701~1800
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06551396-321801~1900
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06551405-321901~2000
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06551265
2024-09-12
用途: 武術の鍛錬棒として
株式会社CLEOサービス業

4kgの鉄の鍛錬棒が欲しかったので、これを購入。
手元に人工の皮を巻きつけて室内でも振ることのできる丁度良い器具が出来ました。
ネットで売られてる物より質もいいし満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4354:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4354:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする