曜日別特売

【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺60mm

【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺60mm - ノーブランド

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06553015-6020~100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06553024-60101~200
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06553033-60201~300
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06553042-60301~400
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06553058-60401~500
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06553067-60501~600
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06553076-60601~700
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06553085-60701~800
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06553094-60801~900
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06553103-60901~1000
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06553112-601001~1100
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06553128-601101~1200
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06553137-601201~1300
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06553146-601301~1400
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06553155-601401~1500
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06553164-601501~1600
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06553173-601601~1700
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06553182-601701~1800
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06553198-601801~1900
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06553207-601901~2000
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする