WSTARドリル MVE

WSTARドリル MVE - 三菱マテリアルWSTARドリル MVE - 三菱マテリアルWSTARドリル MVE - 三菱マテリアル
材質超硬内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
238件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06555535MVE1210X02S13012.15110213
21,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
06555553MVE1210X03S13012.17613713
25,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
06555578MVE1220X02S13012.25110213
21,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06555596MVE1220X03S13012.27613713
25,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06555614MVE1230X02S13012.35110213
21,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06555632MVE1230X03S13012.37613713
25,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
06555657MVE1240X02S13012.45110213
21,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
06555675MVE1240X03S13012.47613713
25,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
06557687MVE1900X02S190196412719
41,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
06555693MVE1250X02S13012.55110213
21,600
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
06557705MVE1900X03S1901911417919
50,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
06555718MVE1250X03S13012.57613713
25,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
06555736MVE1260X02S13012.65110213
22,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
06555754MVE1260X03S13012.67813713
26,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
06555772MVE1270X02S13012.75110213
22,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
06555797MVE1270X03S13012.77813713
26,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
06557802MVE1950X02S20019.56613120
44,300
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
06555815MVE1280X02S13012.85110213
22,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
06557818MVE1950X03S20019.511417920
52,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
06555833MVE1280X03S13012.87813713
26,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06555858MVE1290X02S13012.95110213
22,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
06555876MVE1290X03S13012.97813713
26,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
06555894MVE1300X02S130135110213
22,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
06557906MVE2000X02S200206613120
46,800
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
06555912MVE1300X03S130137813713
26,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06557915MVE2000X03S2002011417920
54,100
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
06555937MVE1310X02S14013.15410714
23,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06555946MVE1310X03S14013.18414714
27,100
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06555955MVE1320X02S14013.25410714
23,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06555964MVE1320X03S14013.28414714
27,100
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06555973MVE1330X02S14013.35410714
23,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06555982MVE1330X03S14013.38414714
27,100
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06555998MVE1340X02S14013.45410714
23,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06556007MVE1340X03S14013.48414714
27,100
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06556016MVE1350X02S14013.55410714
23,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
06556025MVE1350X03S14013.58414714
27,100
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06556034MVE1360X02S14013.65410714
23,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06556043MVE1360X03S14013.68614714
27,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
06556052MVE1370X02S14013.75410714
23,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06556068MVE1370X03S14013.78614714
27,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
06556077MVE1380X02S14013.85410714
23,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06556086MVE1380X03S14013.88614714
27,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06556095MVE1390X02S14013.95410714
23,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
06556104MVE1390X03S14013.98614714
27,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
06556113MVE1400X02S140145410714
23,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
06556122MVE1400X03S140148614714
27,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06556138MVE1410X02S15014.15611115
24,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
06556156MVE1410X03S15014.18915315
28,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
06556174MVE1420X02S15014.25611115
24,700
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
06556192MVE1420X03S15014.28915315
28,700
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする