曜日別特売

チップ CCGT-F

チップ CCGT-F - 三菱マテリアル
形状ひし形80°逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06560934CCGT03S102L-F MP30250.26.5
21,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
06560943CCGT03S104L-F MP30250.43.57
21,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
06560952CCGT04T002L-F MP30250.24.8
21,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06560968CCGT04T004L-F MP30250.44.8
21,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする