曜日別特売

チップ CCMT

チップ CCMT - 三菱マテリアル
形状ひし形80°材質UE6020チップブレーカ片面穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06561144CCMT060202 UE60206.352.380.26.5
9,000
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06561214CCMT060204 UE60206.352.380.46.5
9,000
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06561372CCMT060208 UE60206.352.380.86.5
9,000
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06561476CCMT09T302 UE60209.5253.970.29.7
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
06561546CCMT09T304 UE60209.5253.970.49.7
12,900
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06561704CCMT09T308 UE60209.5253.970.89.7
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06561835CCMT120404 UE602012.74.760.412.9
19,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06561896CCMT120408 UE602012.74.760.812.9
19,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06561957CCMT120412 UE602012.74.761.212.9
19,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする