三菱マテリアル
チップ DCMT
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06564093
DCMT070202 UE6020
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
10,700
¥
8,560
¥
9,416
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06564197
DCMT070204 UE6020
7.8
2.38
0.4
6.35
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06564486
DCMT11T302 UE6020
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
06564592
DCMT11T304 UE6020
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06564608
DCMT11T304 UTI20T
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06564775
DCMT11T308 UE6020
11.6
3.97
0.8
9.525
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06564933
DCMT150404 UE6020
15.5
4.76
0.4
12.7
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06564976
DCMT150408 UE6020
15.5
4.76
0.8
12.7
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06564583
DCMT11T304 HTI10
11.6
3.97
0.4
9.525
¥
8,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください