三菱マテリアル
チップ SBAT
形状
正方形90°
逃げ角(度)
5
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.005
内容量
1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06569456
SBAT308000L VP15KZ
0.03
¥
18,650
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06569465
SBAT308000L-B VP15KZ
0.03
¥
18,650
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06569474
SBAT3080V5L VP15KZ
0.05
¥
18,650
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください