三菱マテリアル
チップ WNMG
形状
六角形80°
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06575415
WNMG080404 MP3025
0.4
MP3025
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06575424
WNMG080404 UE6020
0.4
UE6020
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06575652
WNMG080408 MP3025
0.8
MP3025
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06575668
WNMG080408 UE6020
0.8
UE6020
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06576027
WNMG080412 UE6020
1.2
UE6020
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください