曜日別特売

チップ WPMT-MV

チップ WPMT-MV - 三菱マテリアル
形状六角形80°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06576255WPMT040202-MV UE60204.32.380.2UE60206.35
10,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
06576273WPMT040202-MV US7354.32.380.2US7356.35
10,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
06576282WPMT040204-MV UE60204.32.380.4UE60206.35
10,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06576307WPMT040204-MV US7354.32.380.4US7356.35
10,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06576316WPMT040204-MV VP45N4.32.380.4VP45N6.35
10,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
06576325WPMT060304-MV UE60206.53.180.4UE60209.525
12,900
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06576343WPMT060304-MV US7356.53.180.4US7359.525
12,900
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06576352WPMT060308-MV UE60206.53.180.8UE60209.525
12,900
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06576377WPMT060308-MV US7356.53.180.8US7359.525
12,900
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06576386WPMT060308-MV VP45N6.53.180.8VP45N9.525
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
06576264WPMT040202-MV US70204.32.380.2US70206.35
8,900
取扱い終了
06576298WPMT040204-MV US70204.32.380.4US70206.35
8,900
取扱い終了
06576334WPMT060304-MV US70206.53.180.4US70209.525
11,000
取扱い終了
06576368WPMT060308-MV US70206.53.180.8US70209.525
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする