三菱マテリアル
チップ CCMW
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06576413
CCMW060208 MC5005
6.5
2.38
0.8
MC5005
6.35
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
06576422
CCMW060208 MC5015
6.5
2.38
0.8
MC5015
6.35
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
06576438
CCMW09T312 MC5005
9.7
3.97
1.2
MC5005
9.525
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
06576447
CCMW09T312 MC5015
9.7
3.97
1.2
MC5015
9.525
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
06576456
CCMW120412 MC5005
12.9
4.76
1.2
MC5005
12.7
¥
17,900
取扱い終了
返品不可
06576465
CCMW120412 MC5015
12.9
4.76
1.2
MC5015
12.7
¥
17,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
参考になった