三菱マテリアル
ステッキィツイン
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
最小加工径(Φmm)
最大溝深さ(mm)
シャンク高さ(mm)
ブレーカ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06582178
CT03RS-M4 TF15
(加工可能ねじ・メートルねじ)0.5-1.0
3
6
2.7
なし
¥
4,930
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06582187
CT03RS-M4 VP15TF
(加工可能ねじ・メートルねじ)0.5-1.0
3
6
2.7
なし
¥
6,420
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06582196
CT03RS-M4B TF15
(加工可能ねじ・メートルねじ)0.5-1.0
3
6
2.7
付き
¥
4,930
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06582205
CT03RS-M4B VP15TF
(加工可能ねじ・メートルねじ)0.5-1.0
3
6
2.7
付き
¥
6,420
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06582214
CT04RS-M6 TF15
(加工可能ねじ・メートルねじ)0.75-1.25
4.5
7
3.6
なし
¥
5,420
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06582223
CT04RS-M6 VP15TF
(加工可能ねじ・メートルねじ)0.75-1.25
4.5
7
3.6
なし
¥
7,060
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06582232
CT04RS-M6B TF15
(加工可能ねじ・メートルねじ)0.75-1.25
4.5
7
3.6
付き
¥
5,420
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06582248
CT04RS-M6B VP15TF
(加工可能ねじ・メートルねじ)0.75-1.25
4.5
7
3.6
付き
¥
7,060
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06582257
CT05RS-M8 TF15
(加工可能ねじ・メートルねじ)0.75-1.5
6
8
4.5
なし
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
06582266
CT05RS-M8 VP15TF
(加工可能ねじ・メートルねじ)0.75-1.5
6
8
4.5
なし
¥
8,840
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06582275
CT05RS-M8B TF15
(加工可能ねじ・メートルねじ)0.75-1.5
6
8
4.5
付き
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06582284
CT05RS-M8B VP15TF
(加工可能ねじ・メートルねじ)0.75-1.5
6
8
4.5
付き
¥
8,840
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06582293
CT06RS-M10 TF15
(加工可能ねじ・メートルねじ)0.75-1.75
7
8
5.4
なし
¥
7,840
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06582302
CT06RS-M10 VP15TF
(加工可能ねじ・メートルねじ)0.75-1.75
7
8
5.4
なし
¥
10,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06582318
CT06RS-M10B TF15
(加工可能ねじ・メートルねじ)0.75-1.75
7
8
5.4
付き
¥
7,840
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06582327
CT06RS-M10B VP15TF
(加工可能ねじ・メートルねじ)0.75-1.75
7
8
5.4
付き
¥
10,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スモールツール(精密小物部品加工用工具)
参考になった