曜日別特売

ダイヤコートドリル

ダイヤコートドリル - 三菱マテリアルダイヤコートドリル - 三菱マテリアル
材質極超微粒子超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティング内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06583736DC-BSS 0.10.11383
50,900
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
06583745DC-BSS 0.110.111.2383
50,900
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
06583754DC-BSS 0.120.121.4383
50,900
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
06583763DC-BSS 0.130.131.5383
47,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
06583772DC-BSS 0.140.141.5383
47,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
06583788DC-BSS 0.150.151.5383
47,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06583797DC-BSS 0.160.161.5383
47,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
06583806DC-BSS 0.170.171.5383
43,800
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
06583815DC-BSS 0.180.181.5383
43,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
06583824DC-BSS 0.190.191.5383
43,800
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
06583833DC-BSS 0.20.22383
36,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
06583842DC-BSS 0.250.252.5383
36,700
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
06583858DC-BSS 0.30.33383
33,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06583867DC-BSS 0.350.353.5383
33,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
06583876DC-BSS 0.40.44383
32,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
06583885DC-BSS 0.50.54383
32,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06583894DC-BSS 0.60.65383
32,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
06583903DC-BSS 0.70.75383
32,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
06583912DC-BSS 0.80.86383
32,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
06583928DC-BSS 0.90.96383
32,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
06583937DC-BSS 118383
30,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06583946DC-BSS 1.11.18383
30,700
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06583955DC-BSS 1.21.28383
30,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
06583964DC-BSS 1.31.38383
30,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
06583973DC-BSS 1.41.48383
30,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
06583982DC-BSS 1.51.510383
30,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06583998DC-BSS 1.61.610383
33,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
06584007DC-BSS 1.71.710383
33,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
06584016DC-BSS 1.81.810383
33,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
06584025DC-BSS 1.91.910383
33,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
06584034DC-BSS 2212383
33,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06584043DC-BSS 2.52.512383
41,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする