曜日別特売

ロングシャンクストレートドリル

ロングシャンクストレートドリル - 三菱マテリアルロングシャンクストレートドリル - 三菱マテリアルロングシャンクストレートドリル - 三菱マテリアル
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク内容量1本
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06590815SD-LS 1.0X1001121001
3,220
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
06590824SD-LS 1.1X1001.1141001.1
3,220
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
06590833SD-LS 1.2X1001.2161001.2
3,080
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
06590842SD-LS 1.3X1001.3161001.3
3,080
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
06590858SD-LS 1.4X1001.4181001.4
3,080
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
06590867SD-LS 1.5X1001.5181001.5
2,720
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
06590876SD-LS 1.6X1001.6201001.6
2,810
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
06590885SD-LS 1.7X1001.7201001.7
2,810
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
06590894SD-LS 1.8X1001.8221001.8
2,810
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
06590903SD-LS 1.9X1001.9221001.9
2,810
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
06590912SD-LS 10.0X250108525010
11,200
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
06590928SD-LS 2.0X1002231002
2,510
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
06590937SD-LS 2.1X1502.1231502.1
3,150
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
06590946SD-LS 2.2X1502.2261502.2
3,150
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
06590955SD-LS 2.3X1502.3261502.3
3,150
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
06590964SD-LS 2.4X1502.4291502.4
3,150
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
06590973SD-LS 2.5X1502.5291502.5
3,000
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
06590982SD-LS 2.6X1502.6291502.6
3,470
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
06590998SD-LS 2.7X1502.7321502.7
3,470
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
06591007SD-LS 2.8X1502.8321502.8
3,470
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
06591016SD-LS 2.9X1502.9321502.9
3,470
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
06591025SD-LS 3.0X1503321503
2,860
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
06591034SD-LS 3.1X1503.1351503.1
3,170
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
06591043SD-LS 3.2X1503.2351503.2
3,170
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
06591052SD-LS 3.3X1503.3351503.3
3,170
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
06591068SD-LS 3.4X1503.4381503.4
3,170
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
06591077SD-LS 3.5X1503.5381503.5
2,990
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
06591086SD-LS 3.6X2003.6382003.6
4,340
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
06591095SD-LS 3.7X2003.7382003.7
4,340
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
06591104SD-LS 3.8X2003.8422003.8
4,340
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
06591113SD-LS 3.9X2003.9422003.9
4,340
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
06591122SD-LS 4.0X2004422004
4,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
06591138SD-LS 4.1X2004.1422004.1
4,670
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
06591147SD-LS 4.2X2004.2422004.2
4,670
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
06591156SD-LS 4.3X2004.3462004.3
4,670
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
06591165SD-LS 4.4X2004.4462004.4
4,670
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
06591174SD-LS 4.5X2004.5462004.5
4,380
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
06591183SD-LS 4.6X2004.6462004.6
5,070
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
06591192SD-LS 4.7X2004.7462004.7
5,070
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
06591208SD-LS 4.8X2004.8512004.8
5,070
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
06591217SD-LS 4.9X2004.9512004.9
5,070
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
06591226SD-LS 5.0X2005512005
4,710
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
06591235SD-LS 5.1X2005.1512005.1
5,720
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
06591244SD-LS 5.2X2005.2512005.2
5,720
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
06591253SD-LS 5.3X2005.3512005.3
5,720
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
06591262SD-LS 5.4X2005.4562005.4
5,720
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
06591278SD-LS 5.5X2005.5562005.5
5,250
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
06591287SD-LS 5.6X2005.6562005.6
6,190
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
06591296SD-LS 5.7X2005.7562005.7
6,190
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
06591305SD-LS 5.8X2005.8562005.8
6,190
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする