曜日別特売

【オーダー】A1070引抜丸棒

【オーダー】A1070引抜丸棒 - ノーブランド
(1件のレビュー)

A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。

比重2.71調質Fサービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
全484種類を絞り込む
外径(Φmm)
長さ(mm)
484種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06593423-2015~19
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593432-2020~29
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593448-2030~49
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593457-2050~99
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593466-20100~150
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593475-20151~200
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593484-20201~249
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593493-20250~300
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593502-20301~350
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593518-20351~400
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593527-20401~450
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593536-20451~499
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593545-20500~550
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593554-20551~600
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593563-20601~650
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593572-20651~700
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593588-20701~750
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593597-20751~800
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593606-20801~850
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593615-20851~900
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593624-20901~950
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593633-20951~1000
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593642-2215~19
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593658-2220~29
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593667-2230~49
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593676-2250~99
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593685-22100~150
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593694-22151~200
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593703-22201~249
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593712-22250~300
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593728-22301~350
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593737-22351~400
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593746-22401~450
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593755-22451~499
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593764-22500~550
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593773-22551~600
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593782-22601~650
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593798-22651~700
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593807-22701~750
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593816-22751~800
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593825-22801~850
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593834-22851~900
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593843-22901~950
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593852-22951~1000
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593868-2515~19
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593877-2520~29
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593886-2530~49
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593895-2550~99
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593904-25100~150
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06593913-25151~200
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06594297
2021-12-02
用途: メンテナンス

思ってた通りです。もう少しわかりやすい
説明が有ればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2885:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする