曜日別特売
モノタロウ

インパクトドライバー

インパクトドライバー - モノタロウインパクトドライバー - モノタロウインパクトドライバー - モノタロウインパクトドライバー - モノタロウインパクトドライバー - モノタロウインパクトドライバー - モノタロウ
(127件のレビュー)

ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能

用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)種類セット品差込角(mm)12.7商品構成セット品内容量1セット
関連資料:よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書:
注意
※保護めがねなどを着用してください。
※用途以外の使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06600877M052Aプラス、マイナス17536樹脂(ソフト)/ゴム770なしなし
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

インパクトドライバー.
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:127
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06600877
2026-03-07
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

サビなどで固着した固いネジがすんなり外れました。
一つは持っておくべき工具です。

対象商品 : 06600877
2025-07-09
用途: ネジ外し
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

電動インパクトドライバーで外そうとして、大概ネジ山がなめてしまうハメに合うのが普通だと思ってたらこうゆうのがあったんですね…。叩いた衝撃でネジを回すなんて恥ずかしい話し、知りませんでした。
すでに5、6回使ってるので、元を取った気分です。

2024-12-25
用途: 車のメンテナンス
サービス業

まだ未使用ですが、ある程度の重さがあって上手く使えると思います。

対象商品 : 06600877
2024-01-03
用途: ドアクローザー交換
その他業種

30年経過のドアクローザーを外す際に使用しました。使用頻度が多い工具でもないので十分使えています。

対象商品 : 06600877
2024-06-25
用途: ブレーキディスクに取り外しに
自動車・二輪車・自転車関連業

固着ぎみのブレーキディスクの皿ネジの取り外しに使用しました。
グリップ部分がズレてきますが全然使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 06600877
2023-07-17
用途: ホンダバモスのディスクブレーキローター取り付けねじの取り外し
製造業

週末の10%オフで購入することができました。付属のビットも、ねじにしっかり、フィトし、ねじ山を潰す事無く、外すことができました。赤のラバーは他の方も指摘しているように、ずれてきますが、もともと無くても良いもの(他メーカー品ではついていないのが多い)だと思います。コストパフォーマンスに優れた良い商品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 06600877
2024-01-20
用途: 機械のメンテナンス時

これまで,なめないように気を使っていた大型農機の固く締まったねじも簡単にゆるみました。もっと早く買えばよかったと思った商品です。

対象商品 : 06600877
2023-06-23
用途: クルマのメンテナンス時
介護タクシー川村運輸・通信業

スズキエブリイ福祉車両のメンテナンス時に、どうしても固くて回らないビスがあり購入。先ほど1か所だけ試してみましたが、無事回りました。便利な道具があるもんですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23
質問:
ハンマーで叩かなくても通常のインパクトドライバーとしても使用可能でしょうか。
回答:
ハンマーで叩くと回転する商品でございます。ハンマーで叩かないと回転しません。
対象商品:
06600877
2020-11-20
質問:
この商品のビットのサイズを教えて下さい。
回答:
ビットホルダーに適合するビットのサイズは、5/16インチでございます。
一例として、適合商品をご案内致します。

■SIGNET(シグネット) 5/16インチ 62008用ビット
注文コード 18899642 品番 62022
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/1889/9642/

■SIGNET(シグネット) 5/16インチ 62008用ビット
注文コード 18899658 品番 62023
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/1889/9658/

また、ビットホルダーを取り外すと、ソケットレンチとしてもご使用頂けます。適合サイズは、差込角12.7mmです。

対象商品:
06600877
1が参考にしています
2020-11-20

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする