曜日別特売

ヒューズホルダー 溶断表示カバー付

ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 - 坂詰製作所ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 - 坂詰製作所ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 - 坂詰製作所ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 - 坂詰製作所ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 - 坂詰製作所ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 - 坂詰製作所ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 - 坂詰製作所
(17件のレビュー)

15A用溶断表示

材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30種類ヒューズホルダ定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
性能
定格
内蔵ランプ
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08515683FHC-15結線:4×8セルフアップビス・鉄クロームメッキ回路電圧:250V以下
回路電流:最大AC15A~連続10A
なし(回路)AC250以下
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08515674FHC-15N内蔵ランプ:ネオンランプ
結線:4×8セルフアップビス・鉄クロームメッキ
回路電圧:AC/DC100V~220V
回路電流:最大AC15A~連続10A
ネオン球(回路)AC/DC100~220
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08515665FHC-15D内蔵ランプ:LED素子
結線:4×8セルフアップビス・鉄クロームメッキ
回路電圧:AC/DC12V~28V
回路電流:最大AC15A~連続10A
LED(回路)AC/DC12~28
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08515674
2024-02-05
用途: 既存品取替工事
株式会社ケイ・エス・デー卸売・小売業

近所に取り扱いの所が無く、少量から取り扱いあるのがすごく便利です。

対象商品 : 08515665
2023-01-29
用途: 増設回路・専用電源回路の保護
有限会社 ゴトーシステム建設業・工事業

接続がビス留めだけなのが残念。挟み込み端子だと単線・圧着端子が使えて便利だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 08515683
2022-06-16
用途: 制御盤に取り付け。
製造業

受電部に指が触れないようにする為に
購入しました。
使い勝手は、満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 08515674
2022-05-03
用途: 機械の制御盤
私市電気電気・ガス・熱供給・水道業

商品がすぐに届きました。大変満足しております。
機会がありましたら、又よろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 08515683
2021-04-17
用途: 制御盤の配線

客先の制御盤を製作中に壊してしまい、急遽発注する事になったが。お陰で納期に間に合って大変助かりました!

1が参考にしています
対象商品 : 08515683
2020-11-17
用途: 試作機用遮断機として
その他業種

ノーヒューズブレーカをと考えていましたが、大層な機械でもないので、価格を抑えるためにこちらを購入しました。ヒューズも安く手に入るので、失敗しても怖くないです。テスト機をつくるには十分です。

2が参考にしています
対象商品 : 08515683
2020-01-12
用途: 自作機器への組み込み用
有限会社映像技研サービス業

使い易さと安全性を兼ね備えていると思います。
ほんとうはLED表示付きの物が欲しかったのですが高価なため、LEDは自分で改造して組み込みました。
簡単に可能です。

1が参考にしています
対象商品 : 08515683
2020-02-14
用途: 機器の保護
製造業

1Aのガラス管ヒューズを接続するのに購入しました。作りがしっかりしており、接続端子方式で、固定もでき、カバー付きなので良いです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする