曜日別特売

スポア 口切り指サック ストレート 粉なし

スポア 口切り指サック  ストレート 粉なし - 鈴木ラテックス
(1件のレビュー)
材質天然ゴム粉有無粉なしタイプストレート全長(mm)63肉厚(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(Φmm)
全長(mm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066112824ZN-S15S15630.1
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
066112984ZN-M18M18630.1
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06611282
2021-08-04
用途: 印刷作業時
有限会社アイハラ

指にフィットし滑らないので、PP材の製品を扱うときに使用しています。コスパもいいので、これからも使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする