スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。
ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。
ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。
缶を逆さにしても使用できます。



業務用乾燥機、水洗機の駆動Vベルトの噴霧して使っています
Vベルトには、これが良いと思っています
最近は良いものが出てきています。この商品初めて使用しましたが、効果は抜群です。
プーリーの経年劣化もあり、キュルキュルよりシャリシャリに近いベルト鳴き、特にオルタネーターベルトが酷く、今まではラバープロテクタントをこまめに吹いて対策してきたのですが、この製品を使ったらそれの何倍も効果がありました。
施工から2週間くらい経過していますが、変わらず音が抑えられています。
ラバープロテクタントより量は少ないのですが、使用量や頻度を考えると迷うところではありません。やはり専用品が一番ですね。
購入してそれほど経ってはいない、比較的新しい洗濯機 ベルトのキリキリ音が気になっていましたが、スプレー一発で解消です
二週間ほど継続してベルト無きがなくなりました。
また、一時的かも知れませんが様子を見てます。
滑り止めの効果はあります。
以前の物は、プーリーやVベルトがベタベタしていて回転時もジーという音がしていたが、この製品はそんなこともなかった。
その場しのぎの鳴き止めに使ってます。
しばらくするとまま鳴き出しますがこれはこれで使えます
数多くの同様商品の中で、信頼性の高い呉の商品を選びました。数回程度使用して鳴きもすっかり改善しました。