ノーブランド
アルミレールSSRAH(2穴固定タイプ)
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途
FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト処理
材質
A6063S-T5
内容量
1本
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06611894
SSRAH-3-L50
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
50
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
06611903
SSRAH-3-L60
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
60
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06611912
SSRAH-3-L70
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
70
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06611928
SSRAH-3-L80
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
80
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06611937
SSRAH-3-L90
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
90
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06611946
SSRAH-3-L100
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
100
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06611955
SSRAH-3-L110
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
110
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06611964
SSRAH-3-L120
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
120
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06611973
SSRAH-3-L130
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
130
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06611982
SSRAH-3-L140
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
140
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06611998
SSRAH-3-L150
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
150
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612007
SSRAH-3-L160
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
160
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612016
SSRAH-3-L170
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
170
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612025
SSRAH-3-L180
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
180
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612034
SSRAH-3-L190
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
190
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612043
SSRAH-3-L200
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
200
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06612052
SSRAH-4-L50
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
50
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612068
SSRAH-4-L60
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
60
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612077
SSRAH-4-L70
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
70
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612086
SSRAH-4-L80
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
80
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612095
SSRAH-4-L90
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
90
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612104
SSRAH-4-L100
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
100
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612113
SSRAH-4-L110
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
110
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612122
SSRAH-4-L120
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
120
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612138
SSRAH-4-L130
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
130
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612147
SSRAH-4-L140
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
140
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612156
SSRAH-4-L150
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
150
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612165
SSRAH-4-L160
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
160
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612174
SSRAH-4-L170
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
170
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612183
SSRAH-4-L180
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
180
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612192
SSRAH-4-L190
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
190
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612208
SSRAH-4-L200
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
200
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
06612217
SSRAH-5-L50
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
50
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612226
SSRAH-5-L60
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
60
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06612235
SSRAH-5-L70
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
70
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06612244
SSRAH-5-L80
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
80
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612253
SSRAH-5-L90
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
90
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
06612262
SSRAH-5-L100
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
100
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612278
SSRAH-5-L110
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
110
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612287
SSRAH-5-L120
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
120
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06612296
SSRAH-5-L130
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
130
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612305
SSRAH-5-L140
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
140
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612314
SSRAH-5-L150
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
150
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612323
SSRAH-5-L160
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
160
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612332
SSRAH-5-L170
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
170
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612348
SSRAH-5-L180
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
180
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612357
SSRAH-5-L190
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
190
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612366
SSRAH-5-L200
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
200
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください