ノーブランド
アルミレールSSRBH(2穴固定タイプ)
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途
FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト処理
材質
A6063S-T5
内容量
1本
全48種類を絞り込む
寸法A(mm)
9.0
11.0
12.0
寸法L(mm)
選択してください
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06612375
SSRBH-3-L50
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
50
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06612384
SSRBH-3-L60
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
60
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612393
SSRBH-3-L70
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
70
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612402
SSRBH-3-L80
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
80
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612418
SSRBH-3-L90
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
90
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612427
SSRBH-3-L100
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
100
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612436
SSRBH-3-L110
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
110
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06612445
SSRBH-3-L120
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
120
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612454
SSRBH-3-L130
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
130
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612463
SSRBH-3-L140
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
140
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612472
SSRBH-3-L150
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
150
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612488
SSRBH-3-L160
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
160
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612497
SSRBH-3-L170
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
170
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612506
SSRBH-3-L180
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
180
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612515
SSRBH-3-L190
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
190
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612524
SSRBH-3-L200
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
200
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06612533
SSRBH-4-L50
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
50
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612542
SSRBH-4-L60
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
60
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612558
SSRBH-4-L70
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
70
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612567
SSRBH-4-L80
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
80
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612576
SSRBH-4-L90
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
90
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612585
SSRBH-4-L100
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
100
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612594
SSRBH-4-L110
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
110
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612603
SSRBH-4-L120
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
120
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612612
SSRBH-4-L130
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
130
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612628
SSRBH-4-L140
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
140
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612637
SSRBH-4-L150
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
150
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612646
SSRBH-4-L160
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
160
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612655
SSRBH-4-L170
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
170
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612664
SSRBH-4-L180
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
180
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612673
SSRBH-4-L190
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
190
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612682
SSRBH-4-L200
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
200
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06612698
SSRBH-5-L50
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
50
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612707
SSRBH-5-L60
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
60
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612716
SSRBH-5-L70
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
70
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612725
SSRBH-5-L80
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
80
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612734
SSRBH-5-L90
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
90
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612743
SSRBH-5-L100
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
100
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612752
SSRBH-5-L110
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
110
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612768
SSRBH-5-L120
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
120
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612777
SSRBH-5-L130
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
130
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612786
SSRBH-5-L140
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
140
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612795
SSRBH-5-L150
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
150
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612804
SSRBH-5-L160
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
160
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612813
SSRBH-5-L170
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
170
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612822
SSRBH-5-L180
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
180
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612838
SSRBH-5-L190
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
190
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612847
SSRBH-5-L200
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
200
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください