ノーブランド
アルミレールSSRCH(2穴固定タイプ)
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途
FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト処理
材質
A6063S-T5
内容量
1本
全48種類を絞り込む
寸法A(mm)
9.0
11.0
12.0
寸法L(mm)
選択してください
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06612856
SSRCH-3-L50
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
50
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612865
SSRCH-3-L60
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
60
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612874
SSRCH-3-L70
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
70
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612883
SSRCH-3-L80
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
80
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612892
SSRCH-3-L90
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
90
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06612908
SSRCH-3-L100
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
100
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06612917
SSRCH-3-L110
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
110
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612926
SSRCH-3-L120
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
120
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612935
SSRCH-3-L130
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
130
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612944
SSRCH-3-L140
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
140
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612953
SSRCH-3-L150
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
150
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06612962
SSRCH-3-L160
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
160
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612978
SSRCH-3-L170
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
170
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612987
SSRCH-3-L180
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
180
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06612996
SSRCH-3-L190
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
190
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613005
SSRCH-3-L200
9.0
6.0
3.4
5.7
3.0
200
6.5
3.5
3.5
1.5
2.0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613014
SSRCH-4-L50
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
50
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613023
SSRCH-4-L60
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
60
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613032
SSRCH-4-L70
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
70
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613048
SSRCH-4-L80
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
80
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613057
SSRCH-4-L90
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
90
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613066
SSRCH-4-L100
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
100
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613075
SSRCH-4-L110
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
110
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613084
SSRCH-4-L120
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
120
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613093
SSRCH-4-L130
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
130
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613102
SSRCH-4-L140
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
140
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613118
SSRCH-4-L150
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
150
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613127
SSRCH-4-L160
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
160
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613136
SSRCH-4-L170
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
170
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613145
SSRCH-4-L180
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
180
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613154
SSRCH-4-L190
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
190
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613163
SSRCH-4-L200
11.0
8.0
4.5
7.2
4.0
200
6.5
3.5
4.5
2.0
2.0
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613172
SSRCH-5-L50
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
50
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613188
SSRCH-5-L60
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
60
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613197
SSRCH-5-L70
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
70
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613206
SSRCH-5-L80
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
80
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613215
SSRCH-5-L90
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
90
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613224
SSRCH-5-L100
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
100
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613233
SSRCH-5-L110
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
110
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613242
SSRCH-5-L120
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
120
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613258
SSRCH-5-L130
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
130
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613267
SSRCH-5-L140
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
140
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613276
SSRCH-5-L150
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
150
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613285
SSRCH-5-L160
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
160
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613294
SSRCH-5-L170
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
170
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613303
SSRCH-5-L180
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
180
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613312
SSRCH-5-L190
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
190
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06613328
SSRCH-5-L200
12.0
9.5
5.5
8.2
5.5
200
6.5
3.5
5.5
2.0
3.0
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください