モノタロウ

ベルトレンチ

ベルトレンチ - モノタロウベルトレンチ - モノタロウベルトレンチ - モノタロウベルトレンチ - モノタロウベルトレンチ - モノタロウベルトレンチ - モノタロウベルトレンチ - モノタロウ
(84件のレビュー)

傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。

用途締め付け、取り外しに。材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト長さ(mm)
使用範囲(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06613486M515約52010~100
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06613495M505約60020~150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

合成ゴムなので対象を傷つけない。
ベルトを引き出すベルトをフタに締め付けて回し外す

綿補強が施された合成ゴムベルトが、持ち手の先で輪になっています。
親指付近にあるレバーを押し上げるとベルトが引き出せるので、必要な長さに調整できます。
しっかり閉まったフタにベルトをかけ、ベルトを手前に引っ張り、フタが締め付けられてることを確認したら、
そのまま反時計回りに動かすと楽にフタが回転し、開けることができます。
ベルトの使用範囲は10~100mmタイプと20~150mmタイプがあるので、対象物に合わせてお選びいただけます。
ペンチなどの金属製工具とは異なり、合成ゴムのベルトなので傷をつけてしまう心配もありません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:84
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: OILフィルターの交換他
株式会社 梛木自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて柔らかく、クルマとバイク、船外機等に使用中です。
サイズはこれ十分でして、これより大きなサイズの使い道がよくわかりません。
スチールベルト製より安全で、使いやすいと思いました。

2025-02-07
用途: 車の整備他

オイルフィルターや、シフトノブの脱着、他にも瓶のフタをあけたり。 使用範囲が広く、とても重宝します。 ひとつ持っていると安心な工具。

対象商品 : 06613495
2025-01-19
用途: シフトノブ交換
製造業

冬場の屋外作業でしたが、ベルトが固くなることもなく、問題なく作用できました。他の用途にも使用することを考え、大きいサイズ対応品を購入しましたが、シフトノブだけの場合は小さいサイズ対応の方が良いかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 06613495
2025-02-10
用途: 径の大きなジョイントの外し
アビエーショングランドサービス株式会社運輸・通信業

力を加えるとベルトが緩んでしまって中々緩まなかった、ベルトレンチをパイプの押さえに使ってもう一つのレンチを使ったら緩んだ

1が参考にしています
2024-10-18
用途: オイルフィルター交換
コスモソリューションサービス業

オイルフィルターの交換に使用してみました。オイルフィルターの横方向にスペースのある車両であれば簡単に緩められます。最近の車両はスペースのないものが多いので、頭にかぶせるタイプと使い分けています。

対象商品 : 06613486
2024-06-27
用途: 自動車の手入れ
サービス業

とても使いやすく重宝しています。
巨大すぎて他の部品とのクリアランスが無く、カップレンチや他の工具を掛けることができない容量アップオイルフィルターも何とか緩めることができました。
ついでにジャム瓶や固まったハチミツの瓶も簡単に開くので家族にも好評です。(好評過ぎて台所に回収されそうです。)

対象商品 : 06613495
2024-07-29
用途: カムプーリー位置調整
自動車・二輪車・自転車関連業

カムプーリー位置調整様に購入しました、タイミングベルトをかける前に位置合わせの為に使用しましたが、滑ることなく回せました、工具が掛からない位置の場合は役立ちます。

対象商品 : 06613495
2024-07-27
用途: オイル交換
農・林・水産業

トラクターやホイルローダーのオイル交換に使用しますが、見た目問題ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ゴム部分の耐熱温度を教えて下さい。
回答:
耐熱データはございません。
常温の環境でご使用下さい。
1が参考にしています
2023-03-28
質問:
使用範囲は対象部(ふた)の直径を指しているのでしょうか。
回答:
管径を指しております。
2023-03-28

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする