クリンビュー くるまのガラスクリーナー C-60

クリンビュー くるまのガラスクリーナー C-60 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(1件のレビュー)

ノンシリコーン製。油膜になったり光を乱反射することなく汚れを落とします。
ガラスに付着したタバコのヤニ・手垢等を素早く除去します。
家庭の鏡・ガラス等にも使用することができます。

用途自動車、家庭の鏡、ガラスのクリーニング。適合タバコのヤニ・手垢等寸法(Φ×高さH)(mm)66×225危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量422mL危険物の性状水溶性内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0661618215123
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06616182
2020-11-26
用途: 自動車整備
Car Shop ウイング

仕事で使用してます。
いままで数多くのこの手の商品を使用しましたが、これが一番いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする