曜日別特売

クリンビュー イオンコートクラシック ダークカラー D-2

クリンビュー イオンコートクラシック ダークカラー D-2 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(1件のレビュー)

硬質フッ素ポリマーを増量させ、撥水性・防汚力アップ。
洗車機を12回使用しても塗布直後の状態の水玉コロコロをキープ。
メーカー耐久撥水テストによる耐久性も驚きの8ヶ月持続。

用途自動車ボディーへの撥水、艶出し、防汚、紫外線保護コーティング。対応ボディー色ダーク特性撥水、耐紫外線、防汚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0661635616287
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06616356
2015-09-22
用途: 普段使いでない車のワックスがけに

「拭きとり不要」のお手軽ワックスから戻ってきた組です。こちらの製品ですと拭き取りの手間はありますが確実に艶々ツルツルになります。
残念なのは価格ですね、ホムセンでは1,280円の商品ですから、モノタロウさんで\1,490では「え?」という感覚が・・・「安いのに効果あり」という製品なので、\980くらいで扱ってくれたらなぁ・・・と思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする