クリンビュー イオンコートレジェンド D-3

クリンビュー イオンコートレジェンド D-3 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー イオンコートレジェンド D-3 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(4件のレビュー)

高撥水密着性ポリマーを新たに配合し、撥水性・防汚力アップ。
洗車機を20回使用しても塗布直後の状態の水玉コロコロをキープ。
メーカー耐久撥水テストによる耐久性も驚きの13ヶ月持続。

用途自動車ボディーへの撥水、艶出し、防汚、紫外線保護コーティング。対応ボディー色全色特性撥水、耐紫外線、防汚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性内容量1本(260mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0661636516288
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06616365
2023-12-31
用途: 年1のワックス掛けで

値段の割にフッ素では 車体の処理さえしてあれば 一年はしっかり持つのでありがたいです。

2022-03-17
用途: 車の保護艶出し
サービス業

以前は普通の『イオンコート』を使っていましたが、これに変えてから
WAX効果が長持ちしているのを実感しています。
今ではこれを、指名買いしています。

2020-01-19
用途: 車への使用
松田事務所

レジェンドの前のクリンビューと比べて、拭き取りが楽になり
あまり力を入れなくても拭き取り出来るようになったのがよい。
能率上がり、苦にならなくなった。
wax効果は、前のタイプ(12カ月保つ)変わらず、撥水できてる。

1が参考にしています
対象商品 : 06616365
2017-03-28
用途: 中古車販売の為、磨きに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

使用した感想は、良いのですが中古車販売に使用の為、値段が高いです。なので満足度を普通としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする