曜日別特売

クリンビュー イオンコートグロッシー ダークカラー D-6

クリンビュー イオンコートグロッシー ダークカラー D-6 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(2件のレビュー)

高純度カルナバワックスと新たに配合したイオン配向レジンマジックで固形ワックスの艶と撥水耐久性を両立。
メーカー耐久撥水テストによる耐久性が固形ワックス史上最長の6ヶ月にパワーアップ。

用途自動車ボディー用、艶出し、撥水保護。対応ボディー色ブラック系、ガンメタ系、レッド系、ワイン系、ネイビー系、ダークグリーン系特性撥水寸法(Φ×高さH)(mm)120×90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200mL内容量1個(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0661639216376
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06616392
2022-11-05
用途: 小型船舶FRP船船体
井上造船所サービス業

小型船舶FRP船船体外版艶が出しとワックス掛けに最適です!自動車には特にメタリックに利用しています

対象商品 : 06616392
2022-12-13
用途: 車用ワックス
コヤマドライビングスクール

6ヶ月水弾きが続くように書いてあるが、炎天下の駐車場だと2ヶ月くらいしか水弾きしない。激の方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする