バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。



一番下の締め付けネジがプラスチックの為、強く締め付けるとなめてしまう!
そこだけがプラなのはなぜ?
ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。
趣味のレコード針を今まで手で固定してリード線取付していました。
なにせ 老体気味であり小型のバイスを見つけ即カートに入れ購入しました。
作業机に簡単に設置でき、ワークを自由な角度で固定できるのでとても使い易いです。価格の割には造りもしっかりしており、口金に取り付けるゴムカバーも付属していて満足です。
オートバイ整備の電装系などの細かい修理などに使用しています。とても重宝しています。コスパも良いのでおススメです。
見た目はチープな感じもするが、各作動部はキッチリと機能します。
ボール部もしっかりと締まり、ぐらつきが無い。