曜日別特売

ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品)

ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品) - ノーブランド

研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。

材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨内容量1本
全9種類を絞り込む
寸法(縦×横)(mm)
厚さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066171871.2x12.0x12.0x2000-12×1220001.2
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
066171961.2x14.0x14.0x2000-14×1420001.2
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
066172051.2x16.0x16.0x2000-16×1620001.2
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
066172141.5x16.0x16.0x2000-16×1620001.5
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
066172231.2x25.0x25.0x2000-25×2520001.2
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
066172321.5x25.0x25.0x2000-25×2520001.5
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
066172481.5x30.0x30.0x2000-30×3020001.5
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
066172571.5x40.0x40.0x2000-40×4020001.5
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
709714191.5x40.0x40.0x2000【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)40×4020001.5
オープン33,980
27,980
アウトレット
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4600:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4600:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする