uni(三菱鉛筆)
油性ボールペン替芯 SA-5N
(2件のレビュー)
先端ボール径(mm)
0.5
適合
楽ボ SG-100-05
質量(g)
1.2
適合本体シリーズ名
VERY楽ボ単色
インク
油性
入数
1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
3×143.5
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87102233
SA5N.24
黒
¥
80
¥
60
¥
66
(税込)
当日出荷
87102242
SA5N.33
青
¥
80
¥
60
¥
66
(税込)
翌々日出荷
87102224
SA5N.15
赤
¥
80
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください