ノーブランド
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 335タイプ(リターン式)
MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。
再利用するため環境負荷の低い商品です。
適合
LBP843Ci/842C/841C/9660Ci/9520C
種別
リターン式
適合機種メーカー
Canon
リサイクル回数
1
その他
リサイクルトナーの回収からお届けまでは
こちら
タイプ
トナーカートリッジ335
グリーン購入法
適合
サービス分類
リサイクル・リビルト
内容量
1本
注意
※リターン式は再生回数の上限がありますので上限に達した物は再生が出来ない場合がございます
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※環境対応トナーをご利用の方はご注文頂けません。必ずメーカーへご使用済のカートリッジを返却するようにお願い致します。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06673318
トナーカートリッジ335 (リターン式リサイクル)
ブラック
13000
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
06673327
トナーカートリッジ335 (リターン式リサイクル)
シアン
16500
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
06673336
トナーカートリッジ335 (リターン式リサイクル)
マゼンタ
16500
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
06673345
トナーカートリッジ335 (リターン式リサイクル)
イエロー
16500
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません