【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ EPSON LPC3T18タイプ(リターン式)

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ EPSON LPC3T18タイプ(リターン式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ EPSON LPC3T18タイプ(リターン式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ EPSON LPC3T18タイプ(リターン式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ EPSON LPC3T18タイプ(リターン式) - ノーブランド

MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。
再利用するため環境負荷の低い商品です。

その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちらタイプLPC3T18リサイクル回数5サービス分類リサイクル・リビルト内容量1本
注意
※リターン式は再生回数の上限がありますので上限に達した物は再生が出来ない場合がございます納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※環境対応トナーをご利用の方はご注文頂けません。必ずメーカーへご使用済のカートリッジを返却するようにお願い致します。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
適合機種メーカー
種別
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06673433LPC3T18K(リターン方式リサイクル)ブラックLP-S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S8100/S8100PSEPSONリターン式5500
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06673442LPC3T18C(リターン方式リサイクル)シアンLP-S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S8100/S8100PSEPSONリターン式6500
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06673458LPC3T18M(リターン方式リサイクル)マゼンタLP-S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S8100/S8100PSEPSONリターン式6500
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
06673467LPC3T18Y(リターン方式リサイクル)イエローLP-S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S8100/S8100PSEPSONリターン式6500
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする