ノーブランド
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ EPSON LPC3T21タイプ(リターン式)
MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。
再利用するため環境負荷の低い商品です。
その他
リサイクルトナーの回収からお届けまでは
こちら
リサイクル回数
3
サービス分類
リサイクル・リビルト
内容量
1本
注意
※リターン式は再生回数の上限がありますので上限に達した物は再生が出来ない場合がございます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※環境対応トナーをご利用の方はご注文頂けません。必ずメーカーへご使用済のカートリッジを返却するようにお願い致します。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合
適合機種メーカー
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06673476
LPC3T21 (リターン式リサイクル)
ブラック
LP-S5300/S5300C2/S5300C3/M5300/M5300AZ/M5300FZ/M5300Z/M5300AZC3/M5300FZC3
EPSON
リターン式
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06673485
LPC3T21 (リターン式リサイクル)
シアン
LP-S5300/S5300C2/S5300C3/M5300/M5300AZ/M5300FZ/M5300Z/M5300AZC3/M5300FZC3
EPSON
リターン式
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06673494
LPC3T21 (リターン式リサイクル)
マゼンタ
LP-S5300/S5300C2/S5300C3/M5300/M5300AZ/M5300FZ/M5300Z/M5300AZC3/M5300FZC3
EPSON
リターン式
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06673503
LPC3T21 (リターン式リサイクル)
イエロー
LP-S5300/S5300C2/S5300C3/M5300/M5300AZ/M5300FZ/M5300Z/M5300AZC3/M5300FZC3
EPSON
リターン式
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。